SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY324
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
1/8 サブプレート付
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
注文コード
56761476
品番
SY3240-1LZ-01F
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
1/8 サブプレート付
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード