曜日別特売
SY3260-1MOE-C4 SY326 SMC 56763287

SY326

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
56763287
品番
SY3260-1MOE-C4
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタなし
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする