SMC
SY326
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220/AC230(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
注文コード
56763393
品番
SY3260-4MZ-M5-X20
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC220/AC230(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード