曜日別特売
SY5120-5W7ZE-C8-F2 SY512 SMC 56790587

SY512

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法M8コネクタ:コネクタケーブル付注文コード56790587品番SY5120-5W7ZE-C8-F2
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法M8コネクタ:コネクタケーブル付切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする