SMC
SY512
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/8
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタなし
注文コード
56790797
品番
SY5120-5YO-01F-F2
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタなし
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード