曜日別特売
SY5120-5YZ-C8-F1-X90-Q SY512 SMC 56790982

SY512

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード56790982品番SY5120-5YZ-C8-F1-X90-Q
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする