SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY513
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF1/8
注文コード
56792251
品番
SY5130-5U1-01T-NA
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・管接続口径
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。