SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY515
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
1/4 サブプレート付
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
56796555
品番
SY515-2G-02
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4 サブプレート付
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
使用流体
空気