JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J310Dタブハウジング パネルマウント型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
極数
6
注文コード
56828086
品番
F31MDP-06V-K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥32,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(mm)
31
極数
6
寸法A(mm)
7.62
寸法B(mm)
21.62
寸法C(mm)
22.6
寸法E(mm)
40
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。