ブラック
YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の カゴ・ボックス・収納
YAMAHA(ヤマハ)の 自転車用カゴ・バスケット
YAMAHA(ヤマハ)の シティーサイクル用リア(後)
ヤマハPAS用チューブパイプリヤバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56838927
品番
Q5K-OGG-214-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽量で錆びない樹脂製リヤバスケット
用途
通勤通学等
材質
樹脂
色
ブラック
容量(L)
25
底面サイズ(mm)
240×380
開口部(mm)
350×485
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません