SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA71
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
注文コード
56844164
品番
SYA7140-03T
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
管接続口径
3/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード