曜日別特売
SYA7420-02F SYA74 SMC 56844286

SYA74

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径1/4
内容量1個注文コード56844286品番SYA7420-02F
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの種類
G
管接続口径
1/4
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする