SYJ314-5W3 3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56847804

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 注文コード56847804 品番SYJ314-5W3
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧・使用流体・ねじの種類など155種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法M8コネクタ:コネクタケーブル付 切換方式ノーマルクローズ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする