曜日別特売
SYJ5320-2MD-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56860693

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
注文コード
56860693
品番
SYJ5320-2MD-M5
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする