SYJ7120-5LE-01-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56863353

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
注文コード
56863353
品番
SYJ7120-5LE-01-F
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする