VF1120-5GSE1-M5-F 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 56911102

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径M5×0.8 リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 注文コード56911102 品番VF1120-5GSE1-M5-F
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など110種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 切換方式2位置シングル 管接続口径M5×0.8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする