VF1120-5H1-01F 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 56911172

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径G1/8 リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm 注文コード56911172 品番VF1120-5H1-01F
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など110種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm 切換方式2位置シングル 管接続口径G1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする