SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
管接続口径
G1/4
リード線取出方法
コンジットターミナル
注文コード
56918224
品番
VF3130-4TZ1-02F
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
リード線取出方法
コンジットターミナル
切換方式
2位置シングル
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気
CADデータダウンロード