曜日別特売
VF5144-5TZE1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 56941981

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc3/8リード線取出方法コンジットターミナル注文コード56941981品番VF5144-5TZE1-03
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5リード線取出方法コンジットターミナル切換方式2位置シングル管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする