曜日別特売
VF5144K-1TZE1 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 56942207

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径サブプレートなしリード線取出方法コンジットターミナル注文コード56942207品番VF5144K-1TZE1
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5リード線取出方法コンジットターミナル切換方式2位置シングル管接続口径サブプレートなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする