VFS2000-LS-02 5ポートソレノイドバルブ SMC 56968764

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径【P・A・B】1/4 ねじの種類Rc 仕様ノンプラグイン・取付ボルト・ガスケットは付属しません 注文コード56968764 品番VFS2000-LS-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は配管接続口径・ねじの種類・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5 仕様ノンプラグイン・取付ボルト・ガスケットは付属しません ねじの種類Rc パイロット方式内部パイロット用 配管接続口径【P・A・B】1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする