VFS2100-3FC-02N 5ポートソレノイドバルブ SMC 56968877

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ リード線取出方法プラグイン 注文コード56968877 品番VFS2100-3FC-02N
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など140種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン 切換方式2位置シングル ポート数5 ねじの種類NPT 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする