曜日別特売
VFS5600-6FZ-06 5ポートソレノイドバルブ SMC 56978196

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC12
管接続口径Rc3/4
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル
内容量1個注文コード56978196品番VFS5600-6FZ-06
参考基準価格(税別)¥62,810販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

コイル定格電圧(V)DC12リード線取出方法プラグインコンジットターミナル管接続口径Rc3/4切換方式3位置パーフェクトポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする