曜日別特売

スプリングクランプ端子台タイプ 出力ターミナルユニット FA-TH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台タイプシンクタイプ注文コード57039913品番FA1-TH16Y1TR20S1E
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ドライバ不要、プッシュイン接続による簡単配線。振動・衝撃・長期使用によるネジゆるみリスクの排除。ネジ締め作業のスキル不要
増し締め作業が不要になり、メンテナンス性向上
ベースユニット化により、用途に応じたモジュールを1点ごとに配置可能

タイプシンクタイプモジュール標準搭載:トランジスタ、モジュール:混在可能コモン仕様16点独立コモンソケットシーケンサシンクタイプDC24Vトランジスタ出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする