商品レビューを投稿する
内容量1枚
適合車種<DUCATI>Panigale V4(2019-2020),1299Panigale/S/R(2015-2018),1199PanigaleS/R(2012-2014), 1198/S/R(2009-2011),STREETFIGHTER(2009-2011),STREETFIGHTER S(2009-2013),1098/S/R(2007-2010),848evo corse SE(2012-2013), 749/S/R(2003-2006)320mmから330mmへ大径化<DUCATI>MONSTER1100S(2008-2010),999/S/R(2003-2006), S4RS(2007-2008),959Panigale(2016-2018),899Panigale(2014-2015),848/evo(2009-2013),749/S/R(2003-2006)
フローティングセミフローティング
色(インナー)レッド
色(ピン)オレンジ
注文コード57054893
品番WT028WR-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合車種・フローティング・色など1431種類から選べます
他の種類を見る
サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。