SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ110
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
ノーマルクローズ
注文コード
57070763
品番
VQ110-1M-M3
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・切換方式
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M3
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
M形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付