SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ21A
(1件のレビュー)
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット
注文コード
57086355
品番
VQ21A1-1G-C6-F-X2
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
が
126
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
使用流体
空気
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
切換方式
N.C.
リード線取出方法
グロメット
CADデータダウンロード