VQ21A1-1YZ-C8-F-X2 VQ21A SMC 57086522

VQ21A

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 リード線取出方法DIN形ターミナル 注文コード57086522 品番VQ21A1-1YZ-C8-F-X2
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法126種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 使用流体空気 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 切換方式N.C. リード線取出方法DIN形ターミナル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57087581
2020-06-05
用途:
Co2添加用
株式会社ダイゾー 様 (製造業)

発熱もなく、消費電力も少ないので非常に使い勝手が良い。が、筐体が少し大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする