SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ240
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT1/4
注文コード
57090397
品番
VQ2400N-5W1-02N
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
切換方式
3位置エキゾーストセンタ