VQ31A1-5GZ-C12-F-X5 VQ31A SMC 57091903

VQ31A

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ12用ワンタッチ管継手 リード線取出方法グロメット 注文コード57091903 品番VQ31A1-5GZ-C12-F-X5
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法76種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ12用ワンタッチ管継手 リード線取出方法グロメット 切換方式N.C. ポート数2 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする