VQZ1120K-6LO1-N3 VQZ11 SMC 57119666

VQZ11

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)DC12 注文コード57119666 品番VQZ1120K-6LO1-N3
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はポート数・コイル電圧など166種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC12 管接続口径Φ5/32"用ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする