ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール
(1件のレビュー)
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
注文コード
57128068
品番
2001-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.25~1.5(2.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
タブ
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.2
色
グレー
仕様
ジャンパスロット用