SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ31
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/4
注文コード
57129432
品番
VQZ312B-5YO1-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
N.C.
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタなし
使用流体
空気