VQZ312K-5L1-C8-F VQZ31 SMC 57129511

VQZ31

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 注文コード57129511 品番VQZ312K-5L1-C8-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など146種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 切換方式N.C. リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付) 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする