※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男性用スラックス ノータック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57252478 品番 AL431-8 70cm
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質ツイル(ポリエステル65%・綿 35%) ホワイト 股下(cm)76 ウエスト(cm)70 股上(cm)24 ヒップ(cm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする