※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの ボトムス 食品工業向け
男性用スラックス ノータック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57252505
品番
AL431-8 79cm
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ツイル(ポリエステル65%・綿 35%)
色
ホワイト
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
102