※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの ボトムス 食品工業向け
女性用スラックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57252609
品番
AL440-8 M
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
後ろゴムベルト入り
材質
ツイル(ポリエステル65%・綿 35%)
色
ホワイト
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
62-68
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
101