※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

女性用スラックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57252645 品番 AL440-8 4L
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

後ろゴムベルト入り

材質ツイル(ポリエステル65%・綿 35%) ホワイト 股下(cm)70 ウエスト(cm)86-92 股上(cm)29 ヒップ(cm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする