厚口カードケース(硬質タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57258522 品番 THCCH-A5
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。

透明 トラスコ品番818-8204 材質塩化ビニル 寸法(mm)(収納用紙)148×210 サイズA5 質量(g)50 タイプA5、硬質タイプ 規格A5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)153×216×0.5 内寸法(縦×横)(mm)153×216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
案内板
製造業

工場見学の際のSTAFFの案内板用A3サイズをに購入しました。しっかりとした作りで硬さも適正で、中の紙も差し込み易く使用感は良かったです。

対象商品:
57258547
2024-03-16
用途:
トレカケースデコ
卸売・小売業

リピートしています。ほぼ無色透明で硬いので曲がりにくいため接着した物が取れにくく重宝しています。お気に入りです。無くなったら困ります。

対象商品:
39279364
2024-06-17
用途:
フロア案内図掲示
建設業・工事業

透明度が非常に高く、思ったより硬質で、使用用途に最適だった

対象商品:
57258504
2022-12-08
用途:
連絡事項をケースに挟み社内の壁に貼る、
株式会社クレシェコスメティックス 様

ケースに厚みがあり隙間なく紙を挟み込めるので、立てた状態で使用しても紙がズレることなく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする