はくでん
はくでんの 環境測定(自然環境/安全環境)
はくでんの 温度計・温湿度計
はくでんの 温湿度計・熱中対策温湿度計
アナログ温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57282551
品番
HDHM-50S
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計
温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います
壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
材質
ABS
寸法(mm)
直径130×22
質量(g)
約90
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
20〜100