フロントフェンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57284678 品番MTE127
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE127
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
色[カラー]:ブラッシュ
サイズ:外寸長377mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:PTS004B,MMU091,MTE169,MSM015

材質アルミ 長さ(mm)377 ブラッシュ 備考キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ 製法プレス加工 関連部品PTS004B / MMU091 / MTE169 / MSM015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする