ショートサイドスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57285046 品番PHS0055
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHS0055
CL250用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
販売備考:EFFEXローダウンキット(PHA0055D-KK/PHA0055D-SK)に適合します。 ※車高がノーマル以上での使用不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CL250 23
タイプ:ショートタイプ

特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 仕様PHA0055D-KK/SK専用のショート設定 オプションPHA0055D-KK-SET / PHA0055D-SK-SET 材質スチール ブラック 備考EFFEX ローダウンキット(PHA0055D-KK/SK)に適合。 タイプショートタイプ 表面処理カチオン塗装 キット内容ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 関連部品PHA0057D-KK-SET / PHA0057D-SK-SET、PHA0057D-KK / PHA0057D-SK 標準作業時間0.25時間
注意
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする