フロントフェンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57285378 品番MTE126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE126
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:外寸長377mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:キャストホイール車用
関連商品:品番:PTS004B,MMU091,MTE167,MSM015

材質アルミ 長さ(mm)377 ポリッシュ 備考キャストホイール車用 製法プレス加工 関連部品PTS004B / MMU091 / MTE167 / MSM015

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57285378 MTE126 57284669 MTE126 フロントフェンダー モートーン フロントフェンダー モートーン 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする