曜日別特売
DCL-42101 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293105

LEDシーリングDCL-42101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適用畳数・調光の可否・消費電力など265種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適用畳数
~6畳
調光の可否
○
消費電力(W)
27.1
注文コード
57293105
品番
DCL-42101
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼光色~電球色
仕様
●LED交換不可●カバー回転式●枠:木製、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可
質量(kg)
2.5
取付
クイック取付式
消費電力(W)
27.1
器具・セット
セット
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.4
皮相電力(VA)
28
LED寿命(時間)
50000
径(mm)×高さ(mm)
□502×121
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(lm)
3699
調光の可否
○
適用畳数
~6畳
調色の可否
○
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする