曜日別特売
DCL-42128W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293446

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~12畳調光の可否消費電力(W)39.6注文コード57293446品番DCL-42128W
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●LED交換不可●カバー回転式●配光角:-°●カバー:再生アクリル乳白(マット)●近接限度距離:-●調光機能付(5%~100%)質量(kg)1.4取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)39.6寸法(Φ×高さH)(mm)510×138ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)138.8皮相電力(VA)40LED寿命(時間)40000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5499調光の可否適用畳数~12畳カットオフアングル-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする