曜日別特売
DCL-42163 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57294137

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~10畳調光の可否消費電力(W)35.5注文コード57294137品番DCL-42163
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●LED交換不可●カバー回転式●枠:木製/カバー:強化和紙●調光器併用不可質量(kg)2.1取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)35.5ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)111.2皮相電力(VA)36LED寿命(時間)40000径(mm)×高さ(mm)□540×155光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3950調光の可否適用畳数~10畳調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする