曜日別特売
DCL-42185 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57294417

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~6畳調光の可否消費電力(W)27.1注文コード57294417品番DCL-42185
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●LED交換不可●カバー回転式●カバー:アクリル乳白(マット・和紙模様入)●調光器併用不可質量(kg)1.5取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)27.1寸法(Φ×高さH)(mm)510×124ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)136.4皮相電力(VA)28LED寿命(時間)40000光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3699調光の可否適用畳数~6畳調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする