アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の たわし
アズマ工業の パームたわし
PY727墓石用四角いタワシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57302202
品番
304200000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
四角いから隅までキレイ。
コケ・汚れ落としに。
用途
汚れ落とし用
材質
パーム
幅(cm)
約5
全長(cm)
約9
繰り返し・詰め替え
対応