AZH174 名匠庭園チリトーレ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57302297 品番246290000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

弾力性のあるヤシの葉脈。
ホーキとチリトリのセット。

全長(cm)84 用途屋外用ほうき 材質ホーキ/、穂:ヤシの葉脈 、柄:木に塗装 チリトリ/、本体:ポリプロピレン 、柄:樹脂被覆鋼管 幅(cm)約27 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
玄関やベランダの掃除

掃きやすいほうきと、めちゃくちゃ使いやすいちりとり、沢山ゴミも貯めておける。良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする