スキンマーカー ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57302501 品番SMN-W
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥262
販売価格(税別)
238

肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。
アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。
1本ずつ個包装されており、滅菌済です。
化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。
クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。

付属品ルーラー(15cm) 仕様中字用 寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1 アズワン品番8-717-01 着色料二酸化チタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする